Oリング 1A

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37989856 品番 1A-SS 4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)4.0(±0.15) 外径(Φmm)6 線径(Φmm)1.0±0.07 種類SS型固定用 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX120) 部品番号CO7820A 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37989847
2025-12-08
用途:
アウトドアストーブのメンテナンス
農・林・水産業

特に問題なく普通に使います、よくある10個20個まとめて買わないと買えないとめったに交換しないものだととても買いにくいのですが1個から変えるとすごく助かります。

対象商品:
37989856
2026-03-15
用途:
エアーブラシの修理に使用

エアーブラシの後ろ側の調整用シャフトに付いていたOリングの交換に使用しました。

2025-08-12
用途:
空気入れに使用

自転車の携帯空気入れが漏れたので調べたらoリングが切れてました。ベストサイズなので助かってます。

1人が参考にしています
2025-03-31
用途:
オイルシールその他
株式会社ART CRAFT 様

たくさんの選択肢がありどれを選べば良いのか迷いますが(これが一番大変)当商品は私の使用目的には合っていたようで、(耐久性は暫く使ってみないと分かりませんが)なかなか良い具合です。

2025-07-31
用途:
各部のシールに
株式会社ART CRAFT 様

いろいろなサイズがありますので大抵必要なサイズが見つかります。機能的には暫く使っても別に問題は出ませんので良いのではないでしょうか。

対象商品:
37989926
2024-11-06
用途:
バイクメンテナンス
製造業

特に問題無く使用することができました。
また機会があったら購入したいと思います。

対象商品:
37989804
2024-02-29
用途:
ガスライターの修理に。
その他業種

問題なく使えました。ライターの漏れは止まりましたヨ。

対象商品:
37989962
2023-09-16
用途:
ハンドソープ用オートディスペンサーの修理に
不動産業

ソープ用オートディスペンサーの吐出部フィルターを交換修理する際に、気密パッキン用に試用しました。太さ、硬度共ピッタリでしたので、今後、交換時にはこのサイズを使用することにしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする