Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

(10件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37990224 品番 ORI P-3 W U801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。

内径do(Φmm)2.8±0.16 材質AU(ウレタンゴム) 線径(Φmm)1.9±0.08 使用温度範囲(℃)-35〜80(MAX100) 部品番号FR0318W 硬さ(デュロメータA)93±5 材料記号U801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
入れ替え容器のパッキンとして

組ぞろえのパッキンセットを以前どこかでかったのだが、詰め替え容器に空気圧をかけると次に使うときには空気漏れで噴射できなくなったので、強度のあるパッキンとして利用しました。樹脂かと思うほど硬いので寸法取りを誤ると収まらないところだった。交換後は漏れなくなり満足です。

対象商品:
37990233
2024-08-22
用途:
趣味のエアガンの交換に
KOBAYASHIエンジニアサービス 様 (サービス業)

趣味のエアガンがCO2を使用する為フッ素ゴムシリコンゴム製が使えない為この商品を選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
37990233
2022-06-18
用途:
高圧ボンベバルブレギュレータ気密
自動車・二輪車・自転車関連業

自動式バルブのレギュレータアタッチメントに使用するために購入。
150気圧の気密に使用。
硬度90以上あるのでしっかり気密保持してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
37990233
2021-12-13
用途:
200気圧の高圧空気の開閉に使用

ウレタン素材で文字通りアイアンのようなラバーなので200気圧にも十分耐え、NBR90では耐えきれず破損していた箇所は、このアイアンラバーで何ら問題無く使用できています。

対象商品:
37990267
2021-02-03
用途:
トレポンのピストンリング小
製造業

純正部品の代用として問題なく使えます。
と言うかその物です。

1人が参考にしています
対象商品:
37990251
2018-10-25
用途:
エアー工具のメンテナンス
トップ工具 様 (製造業)

純正品とサイズが同じなので、こちらの商品を使わせてもらっています。
100台以上のメンテナンスに使用しましたが、問題は有りません。
今後も使用していく積もりです。

対象商品:
37990242
2017-05-09
用途:
動噴の水漏れ修理
東條農園 様 (農・林・水産業)

上品質のモノで修理でき良ったと思います。満足できました。

対象商品:
37990267
2015-05-26
用途:
ガスパッキンなど

ゴムのパッキンより丈夫なので、パッキンを締め付けて使うときに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする