SRGF 歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37998572 品番SRGF2-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)3830[391]
(歯面強さ)2410[246]
寸法A(mm)1005.31 歯幅B(mm)20 高さ(C)(mm)25 かみあい高さD(mm)23 モジュール2 歯数160 種別歯研ラック 材質S45C 形状RF 質量(kg)3.63 歯幅(mm)20 表面処理歯部以外黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする