KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
SRGF 歯研ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37998624
品番
SRGF4-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,900
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)9640[983]
寸法A(mm)
502.65
歯幅B(mm)
40
高さ(C)(mm)
45
かみあい高さD(mm)
41
モジュール
4
歯数
40
種別
歯研ラック
材質
S45C
形状
RF
質量(kg)
6.47
歯幅(mm)
40
表面処理
歯部以外黒染
CADデータダウンロード