ジョイント 428SR

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38028024 品番EK 428SR SPJ
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

EK428サイズ ノンシールチェーンジョイント EK428SRシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。
「〜125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール タイプSPJ リンク数1L(ジョイントのみ) 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)〜125cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38028024
2016-07-18
用途:
チェーンをはずして洗浄して新たに組み付けるとき
カワバタインダストリアル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細めのプライヤーで簡単に装着できるので、チェーンのメンテナンスがおっくうにならずに出来ます。

対象商品:
38028024
2015-10-19
用途:
予備で購入

予備で購入したので、まだ使ってません。
数年前ツーリング中にチェーンが切れて途方にくれている方を見たことがあります。
遠乗りをするのであれば必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする