曜日別特売
LEY25A-100B-R8-X5 L Series(LEY25A-100B) SMC 38058396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25A-100B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル長さ(m)(8) 8
内容量1個注文コード38058396品番LEY25A-100B-R8-X5
参考基準価格(税別)¥124,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(8) 8
ストローク(mm)
100
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする