曜日別特売
132308 0002 特撰 面相筆 大塚刷毛製造 38102626

特撰 面相筆

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穂幅(mm)4
内容量1本注文コード38102626品番132308 0002
参考基準価格(税別)¥375販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

人物画などの眉毛、鼻など顔の細部を描くのに使用される穂先が細い筆。

サイズ
小
毛材
馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
穂丈(mm)
16
穂幅(mm)
4
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38102626
2021-10-28
用途: 小部品の塗装に使用

細かい範囲の塗装には、面相筆が欠かせないので、多用している。

対象商品 : 38102626
2018-07-05
用途: 額縁の細部の塗装のため。日本画の絵筆として使っている。
朋優 不動産 様(不動産業)

価格が非常に安く、穂先も整い塗りやすい。また、日本画の絵筆としても十分使えた。

対象商品 : 38102626
2017-10-26
用途: 塗装の修正用として

プロの塗装職人が使用します。使い捨てではなく、手入れをしながら長期間使用する用の刷毛として購入しています。毛が抜けないため好評です。

対象商品 : 38102626
2016-03-31
用途: 粘土細工のイチゴの断面
その他業種

とても細い線を描くために購入しました。細い線が描けなくて、太くて短い線になってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする