Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの ダイヤモンドカッター
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38110224
品番
PEM-OK-105K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!
外径(Φmm)
105
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.4
最高回転速度(min
-1
)
14500