寸法A(mm)径方向:63
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:67.5
寸法C1(mm)径方向:80
寸法C2(mm)径方向:72
寸法C3(mm)径方向:35
寸法E(mm)径方向:26
寸法F(mm)径方向:23
寸法H(mm)軸方向:24
寸法J(mm)軸方向:3.5
寸法K(mm)軸方向:2.1
寸法L(mm)軸方向:-
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:5
穴径d2(Φmm)アーマチュア:15
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
サイズ6
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
コイル抵抗(Ω)52(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
ねじ径m径方向:M4
ローター径(Φmm)d1:12
コイル容量(W)11(at20℃)
コイル電流(A)0.46(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格旧JIS