寸法A(mm)径方向:80
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:85
寸法C1(mm)径方向:100
寸法C2(mm)径方向:90
寸法C3(mm)径方向:42
寸法E(mm)径方向:31
寸法F(mm)径方向:28.5
寸法H(mm)軸方向:26.5
寸法J(mm)軸方向:4.3
寸法K(mm)軸方向:2.6
寸法L(mm)軸方向:-
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:6
穴径d2(Φmm)アーマチュア:15
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
サイズ8
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
コイル抵抗(Ω)38(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
ねじ径m径方向:M5
ローター径(Φmm)d1:15
コイル容量(W)15(at20℃)
コイル電流(A)0.63(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格旧JIS