寸法A(mm)径方向:125
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:133
寸法C1(mm)径方向:150
寸法C2(mm)径方向:137
寸法C3(mm)径方向:62
寸法E(mm)径方向:49
寸法F(mm)径方向:45
寸法H(mm)軸方向:33.5
寸法J(mm)軸方向:5.5
寸法K(mm)軸方向:3.6
寸法L(mm)軸方向:-
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:7
穴径d2(Φmm)アーマチュア:25
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
サイズ12
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
コイル抵抗(Ω)23(at20℃)
コイル電圧(V)24(at20℃)
ねじ径m径方向:M6
ローター径(Φmm)d1:25
コイル容量(W)25(at20℃)
コイル電流(A)1.09(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格旧JIS