寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:63寸法A2(mm)径方向:46寸法A3(mm)径方向:34.5寸法B(mm)径方向:67.5寸法C(mm)径方向:67.5寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:24寸法G1(mm)径方向:42.5寸法G2(mm)径方向:50寸法G3(mm)径方向:9.5寸法H(mm)軸方向:24寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:4.5寸法Y2(mm)径方向:14穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ6タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)12コイル容量(W)11コイル電流(A)0.46ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-