CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 タイプダイレクト取付け用 サイズ6 注文コード38115287 品番CS-06-33G-24V-12JIS
参考基準価格(税別)¥37,720 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は最高回転数・タイプ・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:- 寸法A1(mm)径方向:63 寸法A2(mm)径方向:46 寸法A3(mm)径方向:34.5 寸法B(mm)径方向:67.5 寸法C(mm)径方向:67.5 寸法E(mm)径方向:- 寸法F(mm)径方向:24 寸法G1(mm)径方向:42.5 寸法G2(mm)径方向:50 寸法G3(mm)径方向:9.5 寸法H(mm)軸方向:24 寸法S(mm)径方向:- 寸法Y1(mm)径方向:4.5 寸法Y2(mm)径方向:14 穴径d2(Φmm)- 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 サイズ6 タイプダイレクト取付け用 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 コイル抵抗(Ω)52 静摩擦トルク(Nm)5.5 コイル電圧(V)24 ねじ径m- ローター径(Φmm)12 コイル容量(W)11 コイル電流(A)0.46 ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする