寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:80寸法A2(mm)径方向:60寸法A3(mm)径方向:41.5寸法B(mm)径方向:85寸法C(mm)径方向:85寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:34寸法G1(mm)径方向:57.5寸法G2(mm)径方向:65寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:26.5寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ8タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)15コイル容量(W)15コイル電流(A)0.63ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-