寸法A(mm)径方向:-
寸法A1(mm)径方向:80
寸法A2(mm)径方向:60
寸法A3(mm)径方向:41.5
寸法B(mm)径方向:85
寸法C(mm)径方向:85
寸法E(mm)径方向:-
寸法F(mm)径方向:34
寸法G1(mm)径方向:57.5
寸法G2(mm)径方向:65
寸法G3(mm)径方向:11.5
寸法H(mm)軸方向:26.5
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y1(mm)径方向:6.5
寸法Y2(mm)径方向:16
穴径d2(Φmm)-
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
サイズ8
タイプダイレクト取付け用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
コイル抵抗(Ω)38
静摩擦トルク(Nm)11
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
ローター径(Φmm)15
コイル容量(W)15
コイル電流(A)0.63
ロータキー溝規格旧JIS
アーマチュアキー溝規格-