寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:100寸法A2(mm)径方向:76寸法A3(mm)径方向:51.5寸法B(mm)径方向:106寸法C(mm)径方向:106寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:40寸法G1(mm)径方向:62.5寸法G2(mm)径方向:70寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:30寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ10タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)20コイル容量(W)20コイル電流(A)0.83ロータキー溝規格旧JISアーマチュアキー溝規格-