曜日別特売
CS-20-33G-24V-40DIN CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ 38115375

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])1500タイプダイレクト取付け用サイズ20注文コード38115375品番CS-20-33G-24V-40DIN
参考基準価格(税別)¥194,470販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:200寸法A2(mm)径方向:158寸法A3(mm)径方向:99.5寸法B(mm)径方向:212.5寸法C(mm)径方向:212寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:75寸法G1(mm)径方向:125寸法G2(mm)径方向:138寸法G3(mm)径方向:18.5寸法H(mm)軸方向:44寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:8.5寸法Y2(mm)径方向:25穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])1500サイズ20タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)40コイル容量(W)45コイル電流(A)1.88ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする