曜日別特売
CS-25-33G-24V-50DIN CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ 38115393

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])1500タイプダイレクト取付け用サイズ25注文コード38115393品番CS-25-33G-24V-50DIN
参考基準価格(税別)¥282,870販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:-寸法A1(mm)径方向:250寸法A2(mm)径方向:210寸法A3(mm)径方向:124.5寸法B(mm)径方向:264寸法C(mm)径方向:250寸法E(mm)径方向:-寸法F(mm)径方向:100寸法G1(mm)径方向:155寸法G2(mm)径方向:173寸法G3(mm)径方向:24寸法H(mm)軸方向:53寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:12寸法Y2(mm)径方向:30穴径d2(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])1500サイズ25タイプダイレクト取付け用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)8静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)50コイル容量(W)72コイル電流(A)3ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする