寸法A(mm)径方向:63
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:67.5
寸法C(mm)径方向:67.5
寸法E(mm)径方向:33
寸法F(mm)径方向:24
寸法G1(mm)径方向:42.5
寸法G2(mm)径方向:50
寸法G3(mm)径方向:9.5
寸法H(mm)軸方向:24
寸法S(mm)径方向:38
寸法Y1(mm)径方向:4.5
寸法Y2(mm)径方向:14
穴径d2(Φmm)12
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
サイズ6
タイプ通し軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
コイル抵抗(Ω)52
静摩擦トルク(Nm)5.5
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
ローター径(Φmm)12
コイル容量(W)11
コイル電流(A)0.46
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格新JIS