CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 タイプ通し軸用 サイズ10 注文コード38115506 品番CS-10-35G-24V-R20DIN-A20JIS
参考基準価格(税別)¥65,140 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は最高回転数・タイプ・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:100 寸法A1(mm)径方向:- 寸法A2(mm)径方向:- 寸法A3(mm)径方向:- 寸法B(mm)径方向:106 寸法C(mm)径方向:106 寸法E(mm)径方向:47 寸法F(mm)径方向:40 寸法G1(mm)径方向:62.5 寸法G2(mm)径方向:70 寸法G3(mm)径方向:11.5 寸法H(mm)軸方向:30 寸法S(mm)径方向:55 寸法Y1(mm)径方向:6.5 寸法Y2(mm)径方向:16 穴径d2(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 サイズ10 タイプ通し軸用 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 コイル抵抗(Ω)29 静摩擦トルク(Nm)22 コイル電圧(V)24 ねじ径m- ローター径(Φmm)20 コイル容量(W)20 コイル電流(A)0.83 ロータキー溝規格新JIS アーマチュアキー溝規格旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする