寸法A(mm)径方向:125寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:133寸法C(mm)径方向:133寸法E(mm)径方向:52寸法F(mm)径方向:45寸法G1(mm)径方向:77.5寸法G2(mm)径方向:85寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:33.5寸法S(mm)径方向:64寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])2000サイズ12タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)25コイル容量(W)25コイル電流(A)1.09ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格旧JIS