曜日別特売
CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ 38115576

CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個最高回転数(min-1[r.p.m])2000タイプ通し軸用サイズ16注文コード38115576品番CS-16-35G-24V-R30DIN-A30DIN
参考基準価格(税別)¥119,790販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:160寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:169寸法C(mm)径方向:169寸法E(mm)径方向:62寸法F(mm)径方向:58寸法G1(mm)径方向:100寸法G2(mm)径方向:112寸法G3(mm)径方向:18.5寸法H(mm)軸方向:37.5寸法S(mm)径方向:75寸法Y1(mm)径方向:8.5寸法Y2(mm)径方向:25穴径d2(Φmm)30最高回転数(min-1[r.p.m])2000サイズ16タイプ通し軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)24ねじ径m-ローター径(Φmm)30コイル容量(W)35コイル電流(A)1.46ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格新JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする