寸法A(mm)径方向:160
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:169
寸法C(mm)径方向:169
寸法E(mm)径方向:62
寸法F(mm)径方向:58
寸法G1(mm)径方向:100
寸法G2(mm)径方向:112
寸法G3(mm)径方向:18.5
寸法H(mm)軸方向:37.5
寸法S(mm)径方向:75
寸法Y1(mm)径方向:8.5
寸法Y2(mm)径方向:25
穴径d2(Φmm)30
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
サイズ16
タイプ通し軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
コイル抵抗(Ω)16
静摩擦トルク(Nm)90
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
ローター径(Φmm)30
コイル容量(W)35
コイル電流(A)1.46
ロータキー溝規格旧JIS
アーマチュアキー溝規格旧JIS