寸法A(mm)径方向:100寸法A1(mm)径方向:-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法B(mm)径方向:106寸法C(mm)径方向:106寸法E(mm)径方向:41寸法F(mm)径方向:40寸法G1(mm)径方向:62.5寸法G2(mm)径方向:70寸法G3(mm)径方向:11.5寸法H(mm)軸方向:30寸法S(mm)径方向:-寸法Y1(mm)径方向:6.5寸法Y2(mm)径方向:16穴径d2(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ10タイプ突合せ軸用動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)24ねじ径mM5ローター径(Φmm)20コイル容量(W)20コイル電流(A)0.83ロータキー溝規格新JISアーマチュアキー溝規格旧JIS