寸法A(mm)径方向:125
寸法A1(mm)径方向:-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法B(mm)径方向:133
寸法C(mm)径方向:133
寸法E(mm)径方向:49
寸法F(mm)径方向:45
寸法G1(mm)径方向:77.5
寸法G2(mm)径方向:85
寸法G3(mm)径方向:11.5
寸法H(mm)軸方向:33.5
寸法S(mm)径方向:-
寸法Y1(mm)径方向:6.5
寸法Y2(mm)径方向:16
穴径d2(Φmm)25
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
サイズ12
タイプ突合せ軸用
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40
コイル抵抗(Ω)23
静摩擦トルク(Nm)45
コイル電圧(V)24
ねじ径mM6
ローター径(Φmm)25
コイル容量(W)25
コイル電流(A)1.09
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格新JIS