CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 タイプ突合せ軸用 サイズ12 注文コード38115761 品番CS-12-31G-24V-R25JIS-A25JIS
参考基準価格(税別)¥85,010 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は最高回転数・タイプ・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。

寸法A(mm)径方向:125 寸法A1(mm)径方向:- 寸法A2(mm)径方向:- 寸法A3(mm)径方向:- 寸法B(mm)径方向:133 寸法C(mm)径方向:133 寸法E(mm)径方向:49 寸法F(mm)径方向:45 寸法G1(mm)径方向:77.5 寸法G2(mm)径方向:85 寸法G3(mm)径方向:11.5 寸法H(mm)軸方向:33.5 寸法S(mm)径方向:- 寸法Y1(mm)径方向:6.5 寸法Y2(mm)径方向:16 穴径d2(Φmm)25 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 サイズ12 タイプ突合せ軸用 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 コイル抵抗(Ω)23 静摩擦トルク(Nm)45 コイル電圧(V)24 ねじ径mM6 ローター径(Φmm)25 コイル容量(W)25 コイル電流(A)1.09 ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする