曜日別特売
111-12-13G-24V 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ 38115847

111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ12注文コード38115847品番111-12-13G-24V
参考基準価格(税別)¥57,180販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)-寸法A1(mm)125寸法A2(mm)径方向:95寸法A3(mm)径方向:61.5寸法C1(mm)径方向:150寸法C2(mm)径方向:137寸法C3(mm)径方向:62寸法E(mm)径方向:-寸法H(mm)軸方向:24寸法J(mm)5.5寸法K(mm)軸方向:3.6寸法L(mm)軸方向:31寸法V1(mm)径方向:3-6.1寸法V2(mm)径方向:3-12寸法V3(mm)径方向:3-11寸法Y(mm)径方向:7寸法Z(mm)径方向:6-60度穴径d(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])4000サイズ12タイプダイレクト取付動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40コイル抵抗(Ω)23静摩擦トルク(Nm)45コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)25コイル電流(A)1.09アーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする