寸法A(mm)-寸法A1(mm)160寸法A2(mm)径方向:120寸法A3(mm)径方向:79.5寸法C1(mm)径方向:190寸法C2(mm)径方向:175寸法C3(mm)径方向:80寸法E(mm)径方向:-寸法H(mm)軸方向:26寸法J(mm)6寸法K(mm)軸方向:6寸法L(mm)軸方向:35寸法V1(mm)径方向:3-8.1寸法V2(mm)径方向:3-15寸法V3(mm)径方向:3-13寸法Y(mm)径方向:9.5寸法Z(mm)径方向:6-60度穴径d(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ16タイプダイレクト取付動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)35コイル電流(A)1.46アーマチュアキー溝規格-