曜日別特売
111-25-13G-24V 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ 38115874

111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個サイズ25注文コード38115874品番111-25-13G-24V
参考基準価格(税別)¥174,830販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)-寸法A1(mm)250寸法A2(mm)径方向:210寸法A3(mm)径方向:124.5寸法C1(mm)径方向:290寸法C2(mm)径方向:270寸法C3(mm)径方向:125寸法E(mm)径方向:-寸法H(mm)軸方向:35寸法J(mm)8寸法K(mm)軸方向:8寸法L(mm)軸方向:48寸法V1(mm)径方向:4-12.2寸法V2(mm)径方向:4-22寸法V3(mm)径方向:4-20寸法Y(mm)径方向:11.5寸法Z(mm)径方向:8-45度穴径d(Φmm)-最高回転数(min-1[r.p.m])2000サイズ25タイプダイレクト取付動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)9.6静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)60コイル電流(A)2.5アーマチュアキー溝規格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする