寸法A(mm)63寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:80寸法C2(mm)径方向:72寸法C3(mm)径方向:35寸法E(mm)径方向:26寸法H(mm)軸方向:18寸法J(mm)3.5寸法K(mm)軸方向:3.5寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:5寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)12最高回転数(min-1[r.p.m])8000サイズ6タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5コイル抵抗(Ω)52静摩擦トルク(Nm)5.5コイル電圧(V)24ねじ径mM4コイル容量(W)11コイル電流(A)0.46アーマチュアキー溝規格旧JIS