寸法A(mm)63
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:80
寸法C2(mm)径方向:72
寸法C3(mm)径方向:35
寸法E(mm)径方向:26
寸法H(mm)軸方向:18
寸法J(mm)3.5
寸法K(mm)軸方向:3.5
寸法L(mm)軸方向:-
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:5
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
サイズ6
タイプシャフト取付(一般)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5
コイル抵抗(Ω)52
静摩擦トルク(Nm)5.5
コイル電圧(V)24
ねじ径mM4
コイル容量(W)11
コイル電流(A)0.46
アーマチュアキー溝規格旧JIS