寸法A(mm)80
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:100
寸法C2(mm)径方向:90
寸法C3(mm)径方向:42
寸法E(mm)径方向:31
寸法H(mm)軸方向:20
寸法J(mm)4.3
寸法K(mm)軸方向:4.3
寸法L(mm)軸方向:-
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:6
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
サイズ8
タイプシャフト取付(一般)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10
コイル抵抗(Ω)38
静摩擦トルク(Nm)11
コイル電圧(V)24
ねじ径mM5
コイル容量(W)15
コイル電流(A)0.63
アーマチュアキー溝規格新JIS