曜日別特売
111-08-11G-24V-15JIS 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ 38115935

111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個サイズ8注文コード38115935品番111-08-11G-24V-15JIS
参考基準価格(税別)¥41,820販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)80寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:100寸法C2(mm)径方向:90寸法C3(mm)径方向:42寸法E(mm)径方向:31寸法H(mm)軸方向:20寸法J(mm)4.3寸法K(mm)軸方向:4.3寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:6寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズ8タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)24ねじ径mM5コイル容量(W)15コイル電流(A)0.63アーマチュアキー溝規格旧JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする