寸法A(mm)80寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:100寸法C2(mm)径方向:90寸法C3(mm)径方向:42寸法E(mm)径方向:31寸法H(mm)軸方向:20寸法J(mm)4.3寸法K(mm)軸方向:4.3寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:6寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000サイズ8タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10コイル抵抗(Ω)38静摩擦トルク(Nm)11コイル電圧(V)24ねじ径mM5コイル容量(W)15コイル電流(A)0.63アーマチュアキー溝規格旧JIS