寸法A(mm)100
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:125
寸法C2(mm)径方向:112
寸法C3(mm)径方向:52
寸法E(mm)径方向:41
寸法H(mm)軸方向:22
寸法J(mm)5
寸法K(mm)軸方向:5
寸法L(mm)軸方向:-
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:7
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
サイズ10
タイプシャフト取付(一般)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20
コイル抵抗(Ω)29
静摩擦トルク(Nm)22
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
コイル容量(W)20
コイル電流(A)0.83
アーマチュアキー溝規格旧JIS