寸法A(mm)160寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:190寸法C2(mm)径方向:175寸法C3(mm)径方向:80寸法E(mm)径方向:65寸法H(mm)軸方向:26寸法J(mm)6寸法K(mm)軸方向:6寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:9.5寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)30最高回転数(min-1[r.p.m])3000サイズ16タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80コイル抵抗(Ω)16静摩擦トルク(Nm)90コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)35コイル電流(A)1.46アーマチュアキー溝規格旧JIS