寸法A(mm)20寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:230寸法C2(mm)径方向:215寸法C3(mm)径方向:100寸法E(mm)径方向:83寸法H(mm)軸方向:30寸法J(mm)7寸法K(mm)軸方向:7寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:9.5寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])2500サイズ20タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])160コイル抵抗(Ω)13静摩擦トルク(Nm)175コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)45コイル電流(A)1.88アーマチュアキー溝規格新JIS