寸法A(mm)250寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:290寸法C2(mm)径方向:270寸法C3(mm)径方向:125寸法E(mm)径方向:105寸法H(mm)軸方向:35寸法J(mm)8寸法K(mm)軸方向:8寸法L(mm)軸方向:-寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:11.5寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)60最高回転数(min-1[r.p.m])2000サイズ25タイプシャフト取付(一般)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])320コイル抵抗(Ω)9.6静摩擦トルク(Nm)350コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)60コイル電流(A)2.5アーマチュアキー溝規格旧JIS