111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8 注文コード38116233 品番111-08-12G-24V-20JIS
参考基準価格(税別)¥41,820 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品はサイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)80 寸法A1(mm)- 寸法A2(mm)径方向:- 寸法A3(mm)径方向:- 寸法C1(mm)径方向:100 寸法C2(mm)径方向:90 寸法C3(mm)径方向:42 寸法E(mm)径方向:- 寸法H(mm)軸方向:20 寸法J(mm)4.3 寸法K(mm)軸方向:4.3 寸法L(mm)軸方向:28.5 寸法V1(mm)径方向:- 寸法V2(mm)径方向:- 寸法V3(mm)径方向:- 寸法Y(mm)径方向:6 寸法Z(mm)径方向:- 穴径d(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 サイズ8 タイプシャフト取付(薄型) 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 コイル抵抗(Ω)38 静摩擦トルク(Nm)11 コイル電圧(V)24 ねじ径m- コイル容量(W)15 コイル電流(A)0.63 アーマチュアキー溝規格旧JIS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする