曜日別特売
111-10-12G-24V-20DIN 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ 38116242

111形 励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個サイズ10注文コード38116242品番111-10-12G-24V-20DIN
参考基準価格(税別)¥50,360販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・薄型設計のブレーキです。
・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。
・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。

寸法A(mm)100寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:125寸法C2(mm)径方向:112寸法C3(mm)径方向:52寸法E(mm)径方向:-寸法H(mm)軸方向:22寸法J(mm)5寸法K(mm)軸方向:5寸法L(mm)軸方向:33寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:7寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ10タイプシャフト取付(薄型)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)20コイル電流(A)0.83アーマチュアキー溝規格新JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする