寸法A(mm)100寸法A1(mm)-寸法A2(mm)径方向:-寸法A3(mm)径方向:-寸法C1(mm)径方向:125寸法C2(mm)径方向:112寸法C3(mm)径方向:52寸法E(mm)径方向:-寸法H(mm)軸方向:22寸法J(mm)5寸法K(mm)軸方向:5寸法L(mm)軸方向:33寸法V1(mm)径方向:-寸法V2(mm)径方向:-寸法V3(mm)径方向:-寸法Y(mm)径方向:7寸法Z(mm)径方向:-穴径d(Φmm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ10タイプシャフト取付(薄型)動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20コイル抵抗(Ω)29静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)24ねじ径m-コイル容量(W)20コイル電流(A)0.83アーマチュアキー溝規格新JIS