寸法A(mm)160
寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)径方向:-
寸法A3(mm)径方向:-
寸法C1(mm)径方向:190
寸法C2(mm)径方向:175
寸法C3(mm)径方向:80
寸法E(mm)径方向:-
寸法H(mm)軸方向:26
寸法J(mm)6
寸法K(mm)軸方向:6
寸法L(mm)軸方向:42
寸法V1(mm)径方向:-
寸法V2(mm)径方向:-
寸法V3(mm)径方向:-
寸法Y(mm)径方向:9.5
寸法Z(mm)径方向:-
穴径d(Φmm)40
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
サイズ16
タイプシャフト取付(薄型)
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80
コイル抵抗(Ω)16
静摩擦トルク(Nm)90
コイル電圧(V)24
ねじ径m-
コイル容量(W)35
コイル電流(A)1.46
アーマチュアキー溝規格新JIS