寸法A(mm)径方向:37寸法B(mm)径方向:32寸法C(mm)径方向:18寸法D(mm)径方向:13.5寸法E(mm)径方向:12寸法F(mm)径方向:10寸法G(mm)軸方向:4.5寸法I(mm)軸方向:5寸法J(mm)軸方向:22.5寸法K(mm)軸方向:32寸法L(mm)軸方向:9寸法O(mm)径方向:-寸法P(mm)径方向:-寸法Q(mm)径方向:-寸法R(mm)径方向:3寸法S(mm)径方向:6寸法U(mm)径方向:-寸法V(mm)径方向:3寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ1タイプ制動用レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)405静摩擦トルク(Nm)0.12コイル電圧(V)45ねじ径mM3コイル容量(W)5コイル電流(A)0.111