曜日別特売
BXW-01-10L-180V-6 BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ 38116854

BXW 無励磁作動形ブレーキ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ1コイル電圧(V)180静摩擦トルク(Nm)0.12注文コード38116854品番BXW-01-10L-180V-6
参考基準価格(税別)¥8,840販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

寸法A(mm)径方向:37寸法B(mm)径方向:32寸法C(mm)径方向:18寸法D(mm)径方向:13.5寸法E(mm)径方向:12寸法F(mm)径方向:10寸法G(mm)軸方向:4.5寸法I(mm)軸方向:5寸法J(mm)軸方向:22.5寸法K(mm)軸方向:32寸法L(mm)軸方向:9寸法O(mm)径方向:-寸法P(mm)径方向:-寸法Q(mm)径方向:-寸法R(mm)径方向:3寸法S(mm)径方向:6寸法U(mm)径方向:-寸法V(mm)径方向:3寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ1タイプ制動用レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)6486静摩擦トルク(Nm)0.12コイル電圧(V)180ねじ径mM3コイル容量(W)5コイル電流(A)0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 無線の電動基台のブレーキ

ブレーキの力が弱くて使い物にならなかった。
ブレーキパッドの形状を変えれば12V仕様でも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする