曜日別特売
BXW-02-10L-24V-6 BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ 38116881

BXW 無励磁作動形ブレーキ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ2コイル電圧(V)24静摩擦トルク(Nm)0.25注文コード38116881品番BXW-02-10L-24V-6
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

寸法A(mm)径方向:47寸法B(mm)径方向:40寸法C(mm)径方向:21寸法D(mm)径方向:16寸法E(mm)径方向:14.5寸法F(mm)径方向:12寸法G(mm)軸方向:6寸法I(mm)軸方向:5.5寸法J(mm)軸方向:19.2寸法K(mm)軸方向:32寸法L(mm)軸方向:12寸法O(mm)径方向:9寸法P(mm)径方向:50寸法Q(mm)径方向:13寸法R(mm)径方向:3.4寸法S(mm)径方向:7寸法U(mm)径方向:51寸法V(mm)径方向:3.4寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ2タイプ制動用レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)87.3静摩擦トルク(Nm)0.25コイル電圧(V)24ねじ径mM3コイル容量(W)6.6コイル電流(A)0.275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 無線の電動基台のブレーキ

ブレーキの力が弱くて使い物にならなかった。
ブレーキパッドの形状を変えれば12V仕様でも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする