寸法A(mm)径方向:75寸法B(mm)径方向:66寸法C(mm)径方向:36寸法D(mm)径方向:28寸法E(mm)径方向:26.5寸法F(mm)径方向:22寸法G(mm)軸方向:7寸法I(mm)軸方向:7寸法J(mm)軸方向:22.1寸法K(mm)軸方向:36寸法L(mm)軸方向:14寸法O(mm)径方向:14寸法P(mm)径方向:80寸法Q(mm)径方向:20寸法R(mm)径方向:4.5寸法S(mm)径方向:9寸法U(mm)径方向:80寸法V(mm)径方向:4.5寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ5タイプ制動用レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)11.1静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)12ねじ径mM4コイル容量(W)13コイル電流(A)1.083