曜日別特売
BXW-03-12L-12V-8 BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ 38117213

BXW 無励磁作動形ブレーキ

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個サイズ3コイル電圧(V)12静摩擦トルク(Nm)0.5注文コード38117213品番BXW-03-12L-12V-8
参考基準価格(税別)¥12,890販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。

寸法A(mm)径方向:56寸法B(mm)径方向:48寸法C(mm)径方向:24寸法D(mm)径方向:19寸法E(mm)径方向:17寸法F(mm)径方向:14寸法G(mm)軸方向:6寸法I(mm)軸方向:6寸法J(mm)軸方向:19.9寸法K(mm)軸方向:32寸法L(mm)軸方向:12寸法O(mm)径方向:11寸法P(mm)径方向:60寸法Q(mm)径方向:15寸法R(mm)径方向:3.4寸法S(mm)径方向:7寸法U(mm)径方向:60寸法V(mm)径方向:3.4寸法W(mm)AWG26最高回転数(min-1[r.p.m])5000サイズ3タイプ制動用レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)16静摩擦トルク(Nm)0.5コイル電圧(V)12ねじ径mM3コイル容量(W)9コイル電流(A)0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 無線の電動基台のブレーキ

ブレーキの力が弱くて使い物にならなかった。
ブレーキパッドの形状を変えれば12V仕様でも使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする