BXL 無励磁作動形ブレーキ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ10 注文コード38118026 品番BXL-10-10G-24V-19DIN
参考基準価格(税別)¥22,370 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

・制動専用
コンパクトな制動専用ブレーキです。
・高信頼性
磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
・安定制動
トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。

寸法A(mm)116 寸法B(mm)104 寸法C(mm)104 寸法D(mm)42 寸法E(mm)38 寸法F(mm)30 寸法H(mm)3 寸法I(mm)9.5 寸法J(mm)21 寸法K(mm)47.5 寸法L(mm)25 寸法M(mm)41 寸法N(mm)25.3 寸法R(mm)6.5 寸法S(mm)12 寸法T(mm)2-M6 寸法U(mm)30度 寸法a(mm)0.2 寸法b(mm)6 寸法d(mm)19 寸法t(mm)2.5 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 サイズ10 レバー形式解放レバーなし コイル抵抗(Ω)21.1 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)24 コイル容量(W)27 コイル電流(A)1.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする