曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力電圧DC24V
容量(W)25
入力電源AC100/200V
タイプBE
内容量1個注文コード38118227品番BE-05
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・定格電圧DC24Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。
・AC100V系とAC200V系のどちらの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要なDC24Vが得られます。
・トランスで絶縁・降圧し、全波整流した直流電圧DC24Vを出力していますので、堅牢で安全、信頼性の高い電源装置です。
・トランスと整流器をコンパクトに一体化した、非常に簡単な構造でメンテナンスが容易です。
・クラッチ・ブレーキユニットの切替え制御用にリレーを内蔵したBERモデルをラインアップ。

出力電圧DC24V容量(W)25入力電源AC100/200VタイプBE定格時間連続リレー-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする