ポジロック PSL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 許容トルク(N・m)110 注文コード38119636 品番PSL-K-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,860
この商品は許容トルクなど27種類から選べます 他の種類を見る

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。

寸法D(Φmm)26 外径D1(Φmm)42 寸法D2(Φmm)39 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)34 寸法L3(mm)6 寸法L4(mm)7 寸法P(Φmm)32 寸法S(mm)2 許容トルク(N・m)110 質量(kg)0.145 材質(本体)S45C調質相当 適合軸径(Φmm)17 慣性モーメント(kg・m2)33×10-6 軸側面圧(N/mm2)260 ハブ側面圧(N/mm2)170 ボルト締付トルク(N・m)8 ねじ径M14-M5×12 ねじ径M22-M5 最大許容スラスト力(N)12700 センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38119636 PSL-K-17 09966101 PSL-K-17 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 1個 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする